€ 78,77/ stukexcl. btw
€ 95,31incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3879 |
Fabrikant ID | 3879 08 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G3/8 |
D | 8 mm |
F | 21 mm |
G | 15 mm |
H | 23 mm |
L | 25 mm |