Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 08 13 Knie-inschroefkoppeling Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:12261469
  • Fabrikant:0820099859705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,46/ stukexcl. btw

€ 73,16incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3879
Fabrikant ID
3879 08 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
8 mm
F
17 mm
G
15 mm
H
25 mm
L
25 mm