Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 04 13 Knie-inschroefkoppeling Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:12261465
  • Fabrikant:0820099859644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3879
Fabrikant ID
3879 04 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
4 mm
F
17 mm
G
11 mm
H
20 mm
L
19 mm