Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 04 10 Knie-inschroefkoppeling Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:12261464
  • Fabrikant:0820099859637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3879
Fabrikant ID
3879 04 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
11 mm
H
22 mm
L
19 mm