€ 45,68/ stukexcl. btw
€ 55,27incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3866 |
Fabrikant ID | 3866 08 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
G | 15 mm |
L | 45 mm |
L1 | 22.5 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 20 mm |