Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3826 10 00 Plug instant Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:12261449
  • Fabrikant:0820099859446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,70/ stukexcl. btw

€ 31,10incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3826
Fabrikant ID
3826 10 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D1
10 mm
D2
12 mm
L
40 mm
L1
25 mm
L2
17 mm