Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3826 04 00 Plug instant Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:12261446
  • Fabrikant:0820099859415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,06/ stukexcl. btw

€ 19,43incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3826
Fabrikant ID
3826 04 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D1
4 mm
D2
6 mm
L
25 mm
L1
17 mm
L2
11 mm