€ 33,86/ stukexcl. btw
€ 40,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3821 |
Fabrikant ID | 3821 56 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/4 |
D | 1/4 |
F | 13.97 mm |
H | 26924 mm |