€ 45,99/ stukexcl. btw
€ 55,65incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3821 |
Fabrikant ID | 3821 12 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/4 |
D | 12 mm |
F | 14 mm |
H | 31 mm |