€ 117,88/ stukexcl. btw
€ 142,63incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3816 |
Fabrikant ID | 3816 56 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 1/4 |
F | 19 mm |
F1 | 17 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 21 mm |
T | 15 mm |