Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3816 12 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø12mm

  • ERIKS:23217070
  • Fabrikant:0820099291352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,39/ stukexcl. btw

€ 166,24incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3816
Fabrikant ID
3816 12 00
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D
12 mm
F
24 mm
F1
24 mm
L1
24 mm
L2
29 mm
T
23 mm