€ 68,08/ stukexcl. btw
€ 82,38incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3816 |
Fabrikant ID | 3816 08 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
F | 19 mm |
F1 | 19 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 24 mm |
T | 16 mm |