Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3816 06 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø6mm

  • ERIKS:23217068
  • Fabrikant:0820099291208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,11/ stukexcl. btw

€ 67,89incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3816
Fabrikant ID
3816 06 00
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
F
17 mm
F1
17 mm
L1
16.5 mm
L2
21.5 mm
T
14 mm