€ 50,24/ stukexcl. btw
€ 60,79incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3806 |
Fabrikant ID | 3806 56 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 1/4 |
G | 12 mm |
L | 36 mm |