Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 62 22 Rechte inschroefkoppeling Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23217034
  • Fabrikant:0820099290010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,68/ stukexcl. btw

€ 86,73incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3805
Fabrikant ID
3805 62 22
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/2 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/2
D
1/2
F
22 mm
F1
10 mm
H
25 mm