€ 50,81/ stukexcl. btw
€ 61,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3805 |
Fabrikant ID | 3805 62 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/4 |
D | 1/2 |
F | 22 mm |
F1 | 7 mm |
H | 26 mm |