Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 60 14 Rechte inschroefkoppeling Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:12261429
  • Fabrikant:0820099289892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,37/ stukexcl. btw

€ 56,11incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3805
Fabrikant ID
3805 60 14
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/4
D
3/8
F
19 mm
F1
6 mm
H
25 mm