€ 75,82/ stukexcl. btw
€ 91,74incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3805 |
Fabrikant ID | 3805 12 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/4 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
F1 | 7 mm |
H | 25 mm |