Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 10 13 Rechte inschroefkoppeling Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23215660
  • Fabrikant:0820099289472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3805
Fabrikant ID
3805 10 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/4
D
10 mm
F
19 mm
F1
6 mm
H
24 mm