Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 08 17 Rechte inschroefkoppeling Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23217022
  • Fabrikant:0820099289441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,61/ stukexcl. btw

€ 44,30incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3805
Fabrikant ID
3805 08 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
R3/8
D
8 mm
F
17 mm
F1
6 mm
H
18.5 mm