€ 31,21/ stukexcl. btw
€ 37,76incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3805 |
Fabrikant ID | 3805 08 11 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 15 mm |
F1 | 5 mm |
H | 19 mm |