Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 06 14 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x NPT1/4

  • ERIKS:23217019
  • Fabrikant:0820099289281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,13/ stukexcl. btw

€ 34,04incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3805
Fabrikant ID
3805 06 14
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
4 mm
H
16.5 mm