Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 06 13 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23217018
  • Fabrikant:0820099289236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,79/ stukexcl. btw

€ 33,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3805
Fabrikant ID
3805 06 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
4 mm
H
16.5 mm