Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 06 10 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23215396
  • Fabrikant:0820099289175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,39/ stukexcl. btw

€ 29,51incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3805
Fabrikant ID
3805 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
F1
4 mm
H
18 mm