€ 24,12/ stukexcl. btw
€ 29,19incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3805 |
Fabrikant ID | 3805 04 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
F1 | 3 mm |
H | 14.5 mm |