Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3804 10 00 T-koppeling Ø10mm

  • ERIKS:23217013
  • Fabrikant:0820099288871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,98/ stukexcl. btw

€ 122,19incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3804
Fabrikant ID
3804 10 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D
10 mm
G
17.5 mm
H
36.5 mm
L/2
31 mm