€ 59,38/ stukexcl. btw
€ 71,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3804 |
Fabrikant ID | 3804 06 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
G | 12 mm |
H | 26 mm |
L/2 | 24 mm |