Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3802 60 00 Knie-koppeling Ø/8inc

  • ERIKS:12261419
  • Fabrikant:0820099288321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,82/ stukexcl. btw

€ 113,52incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3802
Fabrikant ID
3802 60 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
3/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D
3/8
G
17 mm
L
38 mm