€ 53,60/ stukexcl. btw
€ 64,86incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3802 |
Fabrikant ID | 3802 08 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
G | 15 mm |
L | 29.5 mm |