€ 43,42/ stukexcl. btw
€ 52,54incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3802 |
Fabrikant ID | 3802 04 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 4 mm |
G | 10 mm |
L | 21.5 mm |