Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 12 17 Rechte inschroefkoppeling Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:12261416
  • Fabrikant:0820099859118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,11/ stukexcl. btw

€ 93,30incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3801
Fabrikant ID
3801 12 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
G3/8
D
12 mm
F
21 mm
F1
9 mm
H
26.5 mm