Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 10 13 Rechte inschroefkoppeling Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:12261413
  • Fabrikant:0820099859088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,97/ stukexcl. btw

€ 60,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3801
Fabrikant ID
3801 10 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
10 mm
F
19 mm
F1
7 mm
H
25 mm