Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 08 17 Rechte inschroefkoppeling Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:12261412
  • Fabrikant:0820099859071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,78/ stukexcl. btw

€ 48,13incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3801
Fabrikant ID
3801 08 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
G3/8
D
8 mm
F
21 mm
F1
6 mm
H
20 mm