Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 08 10 Rechte inschroefkoppeling Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:12261410
  • Fabrikant:0820099859064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3801
Fabrikant ID
3801 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
8 mm
F
15 mm
F1
5 mm
H
19 mm