€ 29,16/ stukexcl. btw
€ 35,28incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3801 |
Fabrikant ID | 3801 06 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
F1 | 4 mm |
H | 18 mm |