Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 06 10 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:12261407
  • Fabrikant:0820099288055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,82/ stukexcl. btw

€ 34,87incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3801
Fabrikant ID
3801 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
6 mm
F
13 mm
F1
4 mm
H
18 mm