€ 30,67/ stukexcl. btw
€ 37,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3800 |
Fabrikant ID | 3800 10 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
G1 | 15 mm |
H | 24.5 mm |
H1 | 14 mm |
H2 | 10.5 mm |
N | 20 mm |