Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3800 06 00 Patroon Ø6mm

  • ERIKS:23566403
  • Fabrikant:820099287713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,09/ stukexcl. btw

€ 24,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3800
Fabrikant ID
3800 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
G
12.1 mm
G1
10 mm
H
19 mm
H1
10.5 mm
H2
8.5 mm
N
13.5 mm