Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3800 04 00 Patroon Ø4mm

  • ERIKS:23566402
  • Fabrikant:820099287669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,55/ stukexcl. btw

€ 23,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3800
Fabrikant ID
3800 04 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Nee
D
4 mm
G
9.8 mm
G1
8 mm
H
17 mm
H1
8.5 mm
H2
8.5 mm
N
11 mm