Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 12 17 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216985
  • Fabrikant:0820099287492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3699
Fabrikant ID
3699 12 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
19.5 mm
H
28.5 mm
J
15 mm
L
31 mm