€ 12,26/ stukexcl. btw
€ 14,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3699 |
Fabrikant ID | 3699 10 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 6.5 mm |
F | 16 mm |
G | 17.5 mm |
H | 27 mm |
J | 12 mm |
L | 29 mm |