Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 08 17 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23216981
  • Fabrikant:0820099287355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,90/ stukexcl. btw

€ 19,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3699
Fabrikant ID
3699 08 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
G3/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
15 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
23.5 mm