Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 08 13 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214284
  • Fabrikant:0820099287324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,76/ stukexcl. btw

€ 13,02incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3699
Fabrikant ID
3699 08 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
8 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
15 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
23.5 mm