Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 06 60 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø6mm x M10x1

  • ERIKS:23216979
  • Fabrikant:0820099287249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3699
Fabrikant ID
3699 06 60
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 10x1
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
M10x1
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
19 mm
J
8 mm
L
21.5 mm