Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 04 56 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø4mm x M8x1

  • ERIKS:23566389
  • Fabrikant:820099287164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,84/ stukexcl. btw

€ 14,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3699
Fabrikant ID
3699 04 56
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 8x1
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
M8x1
D
4 mm
E
5 mm
F
11 mm
G
10 mm
H
18 mm
J
7 mm
L
18 mm