€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
550 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3699 |
Fabrikant ID | 3699 04 52 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 6x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | M6x1 |
D | 4 mm |
E | 4.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H | 18 mm |
J | 7 mm |
L | 18 mm |