Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 04 19 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23214309
  • Fabrikant:0820099287041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3699
Fabrikant ID
3699 04 19
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
18 mm
J
7 mm
L
18 mm