Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 04 13 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23216976
  • Fabrikant:0820099287010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3699
Fabrikant ID
3699 04 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
4 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
10 mm
H
17.5 mm
J
7 mm
L
18 mm