Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3698 14 21 T-inschroefkoppeling Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23216975
  • Fabrikant:0820099286761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,84/ stukexcl. btw

€ 59,10incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3698
Fabrikant ID
3698 14 21
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/2
D
14 mm
E
9 mm
F
24 mm
G
21.5 mm
H
49 mm
J
16 mm
L/2
34 mm