€ 14,42/ stukexcl. btw
€ 17,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3698 |
Fabrikant ID | 3698 06 10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 31 mm |
J | 8 mm |
L/2 | 21.5 mm |